Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional DN-96322/9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4844552
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-96322/9
EAN/GTIN:
     4016032278399
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
DIGITUS Professional DN-96322/9 - Glasfaserkabelkiste - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
4.445 cm
Produkttyp
Glasfaserkabelkiste
Produktmaterial
Lackierter Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verschiebbar
Montagekit
Mitgeliefert
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,63*
€ 273,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,92*
€ 270,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,71*
€ 256,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,74*
€ 249,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,65*
€ 228,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.