Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional DN-96321/9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4844496
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-96321/9
EAN/GTIN:
     4016032278368
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
DIGITUS Professional DN-96321/9 - Glasfaserkabelkiste - SC Duplex SM X 12 - Grau, RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
4.445 cm
Farbe
Grau, RAL 7035
Produkttyp
Glasfaserkabelkiste
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Packungsinhalt
Schrauben, farbige Pigtail-Kabel, Spleißkassette
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verschiebbar, Zirconia Keramik-Pressklemme
Montagekit
Mitgeliefert
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
12 Ports
Geleisteter Anschluss
24 x SC Single-Modus weiblich
Normen
OS2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,20*
€ 168,028
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,34*
€ 165,815
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,61*
€ 164,946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,71*
€ 162,685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.