Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DN-96322/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4844495
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-96322/3
EAN/GTIN:
     4016032278382
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
DIGITUS DN-96322/3 - Glasfaserkabelkiste - SC Duplex MM X 24 - Grau, RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
4.445 cm
Farbe
Grau, RAL 7035
Produkttyp
Glasfaserkabelkiste
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Packungsinhalt
Schrauben, farbige Pigtail-Kabel, Spleißkassette
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verschiebbar, Zirconia Keramik-Pressklemme
Montagekit
Mitgeliefert
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
24 Ports
Geleisteter Anschluss
48 x SC multi-mode weiblich
Normen
OM3
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,65*
€ 219,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,42*
€ 212,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,41*
€ 198,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,85*
€ 180,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.