Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock GSM Quadband Antenna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4785059
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88690
EAN/GTIN:
     4043619886906
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
UMTS Antenne
Nutzen Sie diese Antenne an Geräten mit SMA Anschluss, um GSM Signale zu empfangen und zu senden.
Delock GSM Quadband Antenna - Antenne - Mobiltelefon - 2 dBi - ungerichtet - außen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
10.33 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Kabellänge
3 m
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Magnetische Basis, UV-Schutz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x SMA männlich
Antenne
Kompatibilität
GSM1800, GSM1900, GSM850, GSM900
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Antennengewinn
2 dBi
Stehwellenverhältnis
2.0:1
Bestimmt für
Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne
Außen
Weitere Suchbegriffe: delock gsm antenne, gsm antenne
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.