Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock LTE SMA antenna with flexible joint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4782643
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88571
EAN/GTIN:
     4043619885718
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Diese LTE Antenne können Sie an Ihr LTE Gerät mit SMA Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden.
Delock LTE SMA antenna with flexible joint - Funkmodemantenne - 3 dBi, 0.8 dBi
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.9 cm
Tiefe
1 cm
Höhe
13.5 cm
Produkttyp
Funkmodemantenne
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x SMA männlich
Antenne
Kompatibilität
LTE
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1.71 - 1.88 GHz, 2500 - 2690 MHz, 791 - 862 MHz
Antennengewinn
3 dBi, 0.8 dBi
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, WLAN Antenne, lte antenne
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.