Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-WA855RE 300Mbps Mini Wireless N Range Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4742547
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WA855RE
EAN/GTIN:
     6935364094959
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul (Router)
Repeater
WLAN Repeater
wlan repeater
Sie wünschen sich vollen WLAN-Empfang im ganzen Haus? Der WLAN-Repeater TL-WA855RE macht Schluss mit Funklöchern. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s verlängert er das WLAN-Signal einwandfrei in bisher unerreichte oder schwer zu verkabelnde Bereiche und sorgt für einen stabilen Empfang für Computer, Laptops, Smartphones und Mediaplayer. Daneben punktet er mit externen Antennen und einem ultrakompakten Gehäuse.
TP-Link TL-WA855RE 300Mbps Mini Wireless N Range Extender - Wi-Fi-Range-Extender - 100Mb LAN - Wi-Fi - 2.4 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.2 cm
Tiefe
3.4 cm
Höhe
6.5 cm
Gerätetyp
Wi-Fi-Range-Extender
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
MIMO-Technologie, Wi-Fi Protected Setup (WPS), Reset-Taste
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Statusanzeiger
Signalstärke
Frequenzband
2.4 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb
3 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Windows 8 / 8.1, Windows 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Extern eingebaut
Antennenzahl
2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.