Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa NPort 5110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4736860
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     NPORT5110
EAN/GTIN:
     5703431469785
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Geräteserver
Medienkonverter
Adapter RS232
Moxa NPort 5110 - Geräteserver - 100Mb LAN, RS-232
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Geräteserver
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
DHCP Support, BOOTP-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, RS-232
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP
Datenübertragungsrate
230.4 Kbps
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP
Verschiedenes
Works with Windows Vista
Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, TUV, cUL
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232 - DB-9 ¦ 1 x 100Base-TX - RJ-45
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,68*
€ 191,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,14*
€ 165,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moxa
NPORT 5130
ab € 135,21*
Sonstiges
Moxa
NPORT5150
ab € 143,40*
Sonstiges
Moxa
CBL-RJ45M9-150
ab € 8,84*
Sonstiges
Moxa
Mount Kit 35A
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.