Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluewalker Modbus Card 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4736557
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120565
EAN/GTIN:
     4260074975703
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485
Bluewalker Modbus Card 2 - Fernverwaltungsadapter - RS-232, RS-485 - für PowerWalker VFI 100, VFI 1000, VFI 10000, VFI 1500, VFI 180, VFI 2000, VFI 3000, VFI 6000
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Fernverwaltungsadapter
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232, RS-485
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
PowerWalker VFI 1000 LCD, VFI 10000C LCD, VFI 1000RM LCD, VFI 100K CPG PF1 3/3 BX, VFI 1500 LCD, VFI 1500RM LCD, VFI 180K CPG PF1 3/3 BX, VFI 2000 LCD, VFI 2000RM LCD, VFI 3000 LCD, VFI 3000RM LCD, VFI 6000C LCD
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
1 x RS-232/485 - RJ-45 ¦ 1 x RS-485 - RJ-45
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.