Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Compact 2 Port KVM Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4709412
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42340
EAN/GTIN:
     4002888423403
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Lindy Compact 2 Port KVM Switch - KVM-Switch - 2 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel
Gerätetyp
KVM-Switch - 2 Anschlüsse
Statusanzeiger
Port Status
Max Auflösung
1080p
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x KVM/Audio/USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC
Enthaltene Kabel
2 x Tastatur- / Maus- / Video- / Audio-Kabel - 0.9 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Maße und Gewicht
Breite
8.5 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
2.5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type A ¦ 2 x HDMI ¦ 2 x Audio / Kopfhörer Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x Audio / Kopfhörer Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.