|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1003-4693928 Herst.-Nr.: WZ0015 EAN/GTIN: 4260113574232 |
| |
|
|  |  |
 | Kabeltestgerät von LogiLink für RJ11, RJ12, RJ45 Adernpaare und BNC. Mit der dazugehörigen Remote Einheit kann eine komplette Leitung auch nach der Installation geprüft werden. Einfache Bedienung, Anzeige über LEDs zum Testen von RJ45, RJ12 und RJ11 nach den gültigen Standards. Das Gerät prüft alle Adernpaare und Schirmung, ob ein Signal erfolgreich von einer Seite zur anderen gelangt ist. LogiLink Network Cable Tester - Netzwerktester-Set Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Netzwerktester-Set |  | Zubehör im Lieferumfang | BNC-Steckeradapter, 2 Adapter: RJ-45 zu RJ-11, 2 BNC-Adapter |  | Konforme Standards | RoHS |  | Medien | Kupfer |  | Inhalt des Kits | Remote Unit |  | Anschlüsse | BNC, RJ-11, RJ-45, RJ-12 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, lan prüfgerät |
|  |  |
| |