| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-4601577 Herst.-Nr.: DS-30040-2 EAN/GTIN: 4016032317760 |
| |
|
| | |
| DIGITUS DS-30040-2 - Adapter Parallel/Seriell - PCIe - parallel, Seriell Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte | | Gerätetyp | Adapter Parallel/Seriell | | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express x1 | | PCI-Spezifikationsrevision | PCIe 1.0a | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | Parallel, Seriell | | Datenübertragungsrate | 1.5 Mbps | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | 1 x Halterung mit bis zu zwei DB9-Anschlüssen | | Kennzeichnung | FCC, WEEE | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Vista/XP/7 (64-Bit-Versionen) | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express x1 | | Schnittstellen | 1 x IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig (außerhalb) ¦ 2 x serial - D-Sub (DB-9), 9-polig (an Halteblech) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, lpt controller pci express, lpt controller, parallelport karte digitus |
| | |
| |