Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
LWL Dämpfungsmesser
>
Artikel
Fluke Networks Fiber QuickMap Mainframe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1003-4554920
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
FQM-KIT
EAN/GTIN:
0754082084990
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Fiber QuickMap ist ein Fehlersuchgerät mit Einknopfbedienung für Multimode-Glasfaserverbindungen.
Fluke Networks Fiber QuickMap Mainframe - Netzwerktester
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerktester
Zubehör im Lieferumfang
Transportbeutel, austauschbarer LC-Adapter, SC/LC 50 µm Vorlaufkabel
Medien
Faser
Anschlüsse
LC, SC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Batterie
Erforderliche Anzahl
2
Unterstützter Batterieformfaktor
AA
Anzeige
Technologie
LCD
Farbunterstützung
Einfarbig
Merkmale
Hintergrundbeleuchtung
... >
DCI
>
Netzwerk
>
Netzwerktester
Weitere Suchbegriffe:
Glasfaserprüfgerät
,
Glasfasertester
,
LWL Dämpfungs Test Set
,
LWL Dämpfungsmesser
,
LWL Dämpfungstester
,
LWL-Messtechnik
,
LWL-Kupplung
,
LAN Prüfgerät
,
LAN Tester
,
Lan Messgerät
,
Netzwerk-Analysator
,
Netzwerk-Analyser
,
Netzwerkanalysator
,
Netzwerkanalyser
,
Protokollanalysator
,
Messgerätesatz
,
Nachlauffaser
,
Vorlauffaser
,
lan prüfgeräte fluke
,
lan prüfgerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.392,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.392,06*
€ 2.846,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.343,49*
€ 2.788,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.319,86*
€ 2.760,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.247,88*
€ 2.674,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.208,53*
€ 2.628,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke FC/FC, 2m Glasfaserkabel
Fluke
MRC-625-FCFC
€ 86,32*
Zubehör
Fluke MMC-50-SCSC Glasfaserkabel 100 m SC Blau
Fluke
MMC-50-SCSC
€ 451,29*
Zubehör
Fluke MMC-62-SCFC Glasfaserkabel 100 m SC FC Orange
Fluke
MMC-62-SCFC
€ 480,76*
Zubehör
Fluke MMC-62-SCST Glasfaserkabel 100 m SC ST Orange
Fluke
MMC-62-SCST
€ 449,56*
Zubehör
Fluke SC/SC, 2m Glasfaserkabel
Fluke
MRC-625-SCSC
€ 84,79*
Zubehör
Fluke ST/ST, 2m Glasfaserkabel
Fluke
MRC-50-STST
€ 85,08*
Zubehör
Austauschb.OTDR-Ursprungs- port FC-Adapter PA-FC
Fluke
4119267
€ 477,28*
Zubehör
Austauschb.OTDR-Ursprungs- port ST-Adapter PA-ST
Fluke
4119259
€ 409,02*
Zubehör
MMC-50-FCFC | Multimode-Vorlauffaser, 50 µm, FC/FC
Fluke
4496884
€ 447,81*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.