Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Adapter USB to DSUB-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4543910
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     UA0054A
EAN/GTIN:
     4260113573143
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 25 P...
Adapterkabel USB A Stecker auf 25 P...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
Dieses LogiLink Adapterkabel verbindet parallele D-Sub 25-pin Endgeräte wie Drucker mit Ihrem USB Port. Ideal geeignet für den Betrieb von Druckern ohne USB Anschluss mit Notebooks und PCs der neuesten Generation.
LogiLink Adapter USB to DSUB-25 - Parallel-Adapter - USB - parallel
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Parallel-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Parallel
Produktzertifizierungen
USB 1.1
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel (integriert) - 1.5 m
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS, WEEE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista/7
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Schnittstellen
1 x parallel - D-Sub (DB-25), 25-polig
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.