| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-4467681 Herst.-Nr.: EU-4208 EAN/GTIN: 5053959214337 |
| |
|
| | |
| Der Edimax EU-4208 USB 2.0 Fast-Ethernet-Adapter ist speziell dazu geschaffen, um Ihrem Ultrabook oder einem Computer ohne Ethernet-Anschluss einen Fast-Ethernet-Anschluss zu verschaffen. Stecken Sie den Fast-Ethernet-Adapter einfach in einen USB 2.0 Anschluss Ihres Ultrabooks, und Sie erhalten sofort Zugang zu einer stabilen 10/100 Mbit/s Internetverbindung. Der EU-4208 bietet auch eine schnelle und bequeme Möglichkeit, einem Tischcomputer eine Ethernet-Verbindung zu verleihen, ohne sich mit dem Öffnen des Computergehäuses herumzuärgern. Er ist rückwärtskompatibel mit dem USB 1.1 Standard und kann nahtlos mit Microsoft Windows 2000/XP/Vista// und Mac OS 10.x arbeiten. Edimax EU-4208 - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 10/100 Ethernet Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Netzwerkadapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB 2.0 | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Auto-Negotiation, Stromversorgung über USB | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet | | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, USB 1.1, USB 2.0 | | Datenübertragungsrate | 100 Mbps | | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX | | Statusanzeiger | Link/Aktivität | | Ports | 10/100 Ethernet | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC | Stromversorgung | Leistungsaufnahme im Betrieb | 600 mW | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Maße und Gewicht | Breite | 2.2 cm | | Tiefe | 6.6 cm | | Höhe | 1.5 cm | | Gewicht | 25 g | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A | | Schnittstellen | 1 x 100Base-TX - RJ-45 | Prozessor / Arbeitsspeicher | RAM | 20 KB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter usb 2.0, usb ethernet adapter, usb ethernet adapter edimax |
| | |
| |