Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL FiberMASTER Fiber Optic Test Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4396483
Hersteller:
     TREND Networks
Herst.-Nr.:
     33-931
EAN/GTIN:
     0783250339310
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
IDEAL FiberMASTER Fiber Optic Test Kit - Netzwerktester-Set
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerktester-Set
Enthaltene Kabel
2 x 62,5 µm FC auf SC Multimodus-Glasfaserkabel
Garantie
1 Jahr
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, SC-Kalibrierungskoppler
Medien
Faser
Inhalt des Kits
Optischer Leistungsmesser, optische Lichtquelle
Anschlüsse
FC, SC, ST
Tests, Tools und Messungen
Optische Dämpfung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Batterie
Erforderliche Anzahl
3
Unterstützter Batterieformfaktor
AAA
Anzeige
Technologie
LCD
Farbunterstützung
Einfarbig
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.708,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.860,15*
€ 2.213,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.850,05*
€ 2.201,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.797,30*
€ 2.138,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.734,70*
€ 2.064,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.708,34*
€ 2.032,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 5,98*
Zubehör
Amphenol
944 1D5D 05.0 ST2 1D0
ab € 67,28*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,77*
Zubehör
RS Pro
5368547
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.