Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-077950 Herst.-Nr.: KAB0013 EAN/GTIN: 4052792000719 |
| |
|
| | |
| Der Spiralschlauch Kabelbinder von LogiLink bündelt und schützt Kabel zuverlässig. Der flexible Kabelschlauch ist langlebig und wiederverwendbar. Das mitgelieferte Verlegewerkzeug vereinfacht das Bündeln der Kabel. Der Spiralschlauch Kabelbinder ist die platzsparende Möglichkeit für die saubere Verlegung von Kabeln und Reduzierung von Stolperfallen. LogiLink Cable Spiral Wrapping Band - Kabelführungsrohr - 2.5 m - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Grau | | Produkttyp | Kabelführungsrohr | | Länge | 2.5 m | | Packungsinhalt | Kabelwickler-Installationstool | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Flexibilität, Spiralkabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, kabelschlauch logilink 25 mm x 2,5 m, kabelbinder verarbeitungswerkzeug, logilink kabelschlauch |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,31* | € 4,88* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,60* | € 5,28* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,76* | € 5,52* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 4,11* | € 5,99* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,78* | € 6,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|