Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Server Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4155564
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     KVM-USBVM
EAN/GTIN:
     0731304286691
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender
Über die Server-Switches lässt sich das System komfortabler bedienen und verwalten.
APC Server Module - KVM-Extender - USB - TAA-konform - für KVM 2G Enterprise Analog, Enterprise Digital/IP
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
KVM-Extender
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Virtual Media-Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Verschiedenes
Kennzeichnung
C-Tick, ICES-003, VCCI Klasse A ITE, RoHS, UL 60950-1, FCC Part 15 A, REACH
TAA-kompatibel
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.5 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
1.4 cm
Gewicht
130 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
APC KVM 2G Enterprise Analog, Enterprise Digital/IP
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - Type A männlich ¦ 1 x VGA - HD-15 männlich ¦ 1 x KVM - RJ-45 weiblich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,97*
€ 180,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
KVM0116A
ab € 564,65*
Ähnlich
APC
KVM0108A
ab € 497,15*
Ähnlich
APC
KVM0216A
ab € 1.016,59*
Ähnlich
APC
KVM-LCDMOUNT
ab € 54,58*
Ähnlich
APC
KVM-HDMIVMCAC
ab € 175,16*
Ähnlich
APC
KVM-PS2
ab € 100,24*
Ähnlich
APC
KVM-PS2VM
ab € 123,76*
Ähnlich
APC
KVM-SERIAL
ab € 101,44*
Ähnlich
APC
KVM-USB
ab € 101,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.