Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip Bulkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3792729
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     401491
EAN/GTIN:
     4015867165256
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Die equip Installationskabel werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und getestet, um industrielle Standards wie EIA/TIA, ISO und EN-Norm zu erfüllen. Die gute Leistung mit Dämpfung, Rückflussdämpfung, NEXT (Next End Crosstalk) und FEXT (Far End Crosstalk) von bis zu 600 MHz gewährleistet, dass die equip Installationskabel eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung auch in anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen liefern.
equip - Bulkkabel - 100 m - SFTP - CAT 6a - beige
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Farbe
Beige
Länge
100 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 6a
American Wire Gauge (AWG)
23
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
PVC
Herstellergarantie
Service und Support
5 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, RoHS, ISO/IEC 11801 - bis zu 600 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.