Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Cat6 Booted Unshielded (UTP) Network Patch Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3789839
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     83412
EAN/GTIN:
     0757120834120
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Für Sprach-/Daten- und Videoverteilung ist dieses Kabel für bandbreitenintensive Anwendungen von bis zu 550 MHz geeignet. Erfüllt alle Cat-6 TIA/EIA-568-2.1-Standards (Version 9) und verringert im Vergleich zum standardmäßigen 100 MHz-Draht sowohl die Impedanz als auch die strukturelle Rückflussdämpfung (SRL) drastisch. Jedes der getrennten Paare ist zusammengeklebt, damit der Verdrillungsabstand in der gesamten Leitung bis zum Anschlusspunkt gleich bleibt. Aufgrund seiner Bauweise mit hochwertigem Kabel und einem verkürzten Stecker werden die Nahnebensprechen- (NEXT-) Levels reduziert. Die vergossene Schutzkappe für die Rastnase verhindert ungewolltes Verhaken bei der Installation und bietet zusätzliche Zugentlastung. Es ist in verschiedenen Farben erhältlich, damit Sie Ihre Netzwerkinstallation einfach farblich kodieren können.
C2G Cat6 Booted Unshielded (UTP) Network Patch Cable - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - UTP - CAT 6 - geformt, ohne Haken, verseilt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Geformt, ohne Haken, verseilt
Farbe
Schwarz
Länge
10 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
24
Kabelmantelmaterial
PVC
Verdrahtungsschema
T568B
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS - bis zu 550 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 10m, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
S26391-F6055-L520
ab € 36,58*
Zubehör
HP
700699-B21
ab € 245,57*
Zubehör
Kyocera
1102M33NL0
ab € 190,23*
Zubehör
LANCOM Systems
61430
ab € 134,68*
Zubehör
Allied Telesis
990-004098-001
ab € 142,42*
Zubehör
Aruba
J9772A
ab € 2.693,83*
Zubehör
Cisco
CP-7841-K9=
ab € 185,48*
Zubehör
Cisco
C892FSP-K9
ab € 1.325,70*
Zubehör
Cisco
WS-C2960L-SM-48TS
ab € 779,08*
Zubehör
Cisco
WS-C2960L-24PS-LL
ab € 1.863,34*
Zubehör
Cisco
WS-C2960L-16PS-LL
ab € 1.226,56*
Zubehör
Cisco
WS-C2960L-SM-16TS
ab € 411,55*
Zubehör
Cisco
WS-C2960L-16TS-LL
ab € 1.063,15*
Zubehör
Cisco
WS-C3650-24PD-E
ab € 9.985,98*
Zubehör
Cisco
WS-C3650-24PD-L
ab € 5.535,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.