Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     560-71605W
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     71605W
EAN/GTIN:
     4043718115266
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
INLINE - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 5 m - UTP - CAT 6 - flach - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Flach
Farbe
Weiß
Länge
5 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
32
Verdrahtungsschema
T568B
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 4,78*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 3,61*
€ 5,51*
pro Stück
€ 7,14*
ab € 5,12*
€ 7,64*
3 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,00*
€ 12,87*
5 Tage
284
pro Stück
€ 1,00*
ab € 12,43*
€ 17,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.