Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Patch-Kabel RJ-45 M bis M 5 m UTP CAT 6 flach weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Patch-Kabel RJ-45 M bis M 5 m UTP CAT 6 flach weiß
InLine Patch-Kabel RJ-45 M bis M 5 m UTP CAT 6 flach weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-998208313
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     71605W
EAN/GTIN:
     4043718115266
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

InLine Patch-Kabel RJ-45 M bis M 5 m UTP CAT 6 flach weiß

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Patch-Kabel - 5 m - weiß Typ: Patch-Kabel - CAT 6 Technologie: UTP-Kabel Verdrahtungsschema: T568B Leistungsmerkmale: Flach Länge: 5 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Weiß

InLine Patch–Kabel RJ–45 M bis M 5 m UTP CAT 6 flach weiß

Produktbeschreibung:

  • Ultraflaches Patchkabel
  • 2x RJ45 Stecker, vergossen
  • U/UTP Kabel Cat. 6
  • Litzen AWG30 Vollkupfer
  • ungeschirmt (alte Bezeichnung: UTP)
  • Belegung 1:1 nach TIA/EIA 568B
  • in PE–Tüte mit EAN Code

  • Hersteller–Nr.: 71605W
  • EAN Code: 7405–4043717405–8115266
  • Farbe: Weiß
  • Höhe Verpackung: 0,012 m
  • Verpackung: Retail
  • Typ: Cat.6
  • UL: Nein
  • Belegung: 1:1
  • Leitermaterial: CU (Kupfer)
  • Verpackungsvolumen: 0,0005 m³
  • Patchkabel–Kategorie: Cat.6
  • Seite A: RJ45 Stecker gerade
  • Seite B: RJ45 Stecker gerade
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20102A
  • Außendurchmesser: 1,4x6,0 mm
  • Datenübertragungsrate: 1 Gb/s
  • Länge Verpackung: 0,225 m
  • Netto–Gewicht: 0,076 kg
  • Breite Verpackung: 0,175 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544421000
  • Signal: Netzwerk
  • Länge: 5 m
  • Mantel: PVC
  • PoE/PoE+/PoE++: Nein
  • Querschnitt: AWG 30
  • Schirmung: U/UTP
  • Gewicht: 0,091 kg
  • Bauweise: Flachkabel

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 6
Technologie
UTP–Kabel
Verdrahtungsschema
T568B
American Wire Gauge (AWG)
32
Leistungsmerkmale
Flach
Länge
5 m
Farbe
Weiß
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich

Weitere Suchbegriffe: inline patchkabel 5m weiß cat6, patch kabel, patch-kabel 5m, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 4,76*
3 Tage
5
pro Stück
€ 3,51*
ab € 3,61*
€ 5,50*
pro Stück
€ 7,14*
ab € 5,12*
€ 7,64*
3 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,00*
€ 12,89*
Lager 7405
397
pro Stück
€ 1,00*
ab € 12,37*
€ 17,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.