Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Network Bulk Cat5e Cable, 26 AWG, Stranded Wire, 305m, Grey, Copper, F/UTP, Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3636593
Hersteller:
     IC Intracom
Herst.-Nr.:
     337892
EAN/GTIN:
     0766623337892
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Das INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Cat5e Bulk Cable vernetzt die Infrastruktur, die eine Hochgeschwindigkeitsübertragung von Daten-, Sprach- und Videoanwendungen ermöglicht - bis zu 350 Mhz und mehr. Das Cat5e-Massekabel erfüllt die EIA/TIA- und 3P-Zertifizierungsstandards und ist flammhemmend ausgerüstet.
Intellinet Network Bulk Cat5e Cable, 26 AWG, Stranded Wire, 305m, Grey, Copper, F/UTP, Box - Bulkkabel - 305 m - FTP - CAT 5e - verseilt - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
FTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Verseilt, schwer entflammbar
Farbe
Grau
Länge
305 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie
American Wire Gauge (AWG)
26
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.