Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE Bulkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-3635782
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     73099U
EAN/GTIN:
     4043718131532
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
INLINE - Bulkkabel - 100 m - SFTP - CAT 5e - robust
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Robust
Länge
100 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
24
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
PVC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.