Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE Bulkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-3635781
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     73100U
EAN/GTIN:
     4043718131525
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
INLINE - Bulkkabel - 100 m - SFTP - CAT 5e - halogenfrei, robust
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, robust
Länge
100 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
24
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.