Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Bulkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3201261
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CPV003
EAN/GTIN:
     4260113563243
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Das hochwertige CAT5e Rohkabel von LogiLink ist gefertigt nach der europäischen Norm EN 50173-1 sowie der internationalen Norm ISO/IEC 11801. Es besitzt 8 Adern in einer Stärke von AWG 24/1 und ist foliengeschirmt. Das Kabel befindet sich in einem Karton aus dessen Öffnung die gewünschte Kabellänge entnommen werden kann; der verbleibende Rest bleibt dadurch vor Schmutz und Beschädigung geschützt.
LogiLink - Bulkkabel - 305 m - FTP - CAT 5e
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
FTP-Kabel
Länge
305 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Folie
American Wire Gauge (AWG)
24/1
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
PVC
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, ISO/IEC 11801
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CPV001
ab € 17,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.