Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Bulkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3201260
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CPV0029
EAN/GTIN:
     4260113568019
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Das hochwertige CAT5e Rohkabel von LogiLink ist gefertigt nach der europäischen Norm EN 50173-1 sowie der internationalen Norm ISO/IEC 11801. Es besitzt 8 Adern in einer Stärke von AWG 24/1 und ist foliengeschirmt. Das Kabel befindet sich in einem Karton aus dessen Öffnung die gewünschte Kabellänge entnommen werden kann; der verbleibende Rest bleibt dadurch vor Schmutz und Beschädigung geschützt.
LogiLink - Bulkkabel - 50 m - FTP - CAT 5e
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
FTP-Kabel
Länge
50 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Folie
American Wire Gauge (AWG)
24/1
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
PVC
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, ISO/IEC 11801
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1342* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.