Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Bulkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-3201258
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CPV0020
EAN/GTIN:
     4260113565520
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Das hochwertige CAT5e Rohkabel von LogiLink ist gefertigt nach der europäischen Norm EN 50173-1 sowie der internationalen Norm ISO/IEC 11801. Es besitzt 8 Adern in einer Stärke von AWG 24/1 und ist ungeschirmt. Das Kabel befindet sich in einem Karton aus dessen Öffnung die gewünschte Kabellänge entnommen werden kann; der verbleibende Rest bleibt dadurch vor Schmutz und Beschädigung geschützt.
LogiLink - Bulkkabel - 305 m - UTP - CAT 5e - robust
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Robust
Länge
305 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 5e
American Wire Gauge (AWG)
24/1
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
PVC
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, ISO/IEC 11801
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 305 Meter (ab € 0,12037* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CPV0019
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.