Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-164859 Herst.-Nr.: CPV001 EAN/GTIN: 4260113563229 |
| |
|
| | |
| Das hochwertige CAT5e Rohkabel von LogiLink ist gefertigt nach der europäischen Norm EN 50173-1 sowie der internationalen Norm ISO/IEC 11801. Es besitzt 8 Adern in einer Stärke von AWG 24/1 und ist foliengeschirmt. Das Kabel befindet sich in einem Karton aus dessen Öffnung die gewünschte Kabellänge entnommen werden kann; der verbleibende Rest bleibt dadurch vor Schmutz und Beschädigung geschützt. LogiLink - Bulkkabel - 100 m - FTP - CAT 5e Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | FTP-Kabel | | Länge | 100 m | | Typ des Netzwerkkabels | Bulkkabel - CAT 5e | | Abschirmungsmaterial | Folie | | American Wire Gauge (AWG) | 24/1 | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | PVC | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | EN 50173-1, ISO/IEC 11801 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 17,78* | € 24,23* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 17,21* | € 24,23* | | | | | 62 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 17,78* | € 24,25* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 19,25* | € 26,26* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 37,67* | € 50,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,1778* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|