Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Aluminium Cable Duct


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3079110
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00083170
EAN/GTIN:
     4007249831705
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hama Aluminium Cable Duct - Kabelkanal-Anschlussdose - 110 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.3 cm
Tiefe
1.8 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kabelkanal-Anschlussdose
Länge
110 cm
Produktmaterial
Aluminium
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 18,18*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,21*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 12,18*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,15*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,28*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 14,02*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,36*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 12,67*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,17*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,18*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,09*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,38*
Ähnlich
Hama
00020563
ab € 2,48*
Ähnlich
Hama
00221003
ab € 3,40*
Ähnlich
Hama
00220999
ab € 1,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.