Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TK TK-214i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3051687
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-214I
EAN/GTIN:
     7109313044800
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Mit Hilfe des 2-facher DVI-USB-KVM-Umschalter mit Audiofunktion (Modell TK-214i) können Sie 2 PC- und/oder Mac-Computer über einen Satz aus Konsolengeräten ansteuern. Zwei mit DVI-, USB- und Audio-Anschlüssen ausgestattete Computer lassen sich per Tastendruck mit einem Satz aus USB-Tastatur, USB-Maus, DVI-Monitor sowie Mikrofon und Lautsprecher verbinden. Es brauchen keine Treiber installiert zu werden. Stecken Sie die Umschalter einfach in die Computer. Der mit einem 1,5 Meter langen Kabel versehene bequeme Wechselschalter kann an einem besonders leicht zugänglichen Ort benutzt werden. Die Digitale Visuelle Schnittstelle (DVI) erlaubt gestochen scharfe Bilder mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Bildpunkten. Die integrierten 0,9 Meter langen Kombikabel bieten alle für die Computer benötigten USB-, DVI- und Audio-Anschlüsse. Dieser KVM-Umschalter wird über die angeschlossenen Computer mit Strom versorgt, braucht also nicht in eine Steckdose gesteckt zu werden. Laden Sie ein mit Windows oder Mac kompatibles Betriebsprogramm herunter, um Tastenkombinationen festzulegen, Verwaltung mehrerer Audio-Anschlüsse oder automatische Abfrageintervalle zu definieren.
TRENDnet TK TK-214i - KVM-/Audio-Switch - 2 x KVM/Audio - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, Kippschalter
Gerätetyp
KVM-/Audio-Switch - 2 Anschlüsse
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Statusanzeiger
Status
Max Auflösung
1920 x 1200
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x KVM/Audio
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS, WEEE
Enthaltene Kabel
2 x Tastatur- / Maus- / Video- / Audio-Kabel - 80 cm
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maße und Gewicht
Breite
8.9 cm
Tiefe
6.4 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
431 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x DVI-D ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 2 x Audio Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type A ¦ 1 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x DVI-I
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.