Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy USB 2.0 Active Extension Pro 4 Port Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3029255
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42783
EAN/GTIN:
     4002888427838
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB 2.0 Verbindungen bis zu 60m.
Lindy USB 2.0 Active Extension Pro 4 Port Hub - Hub - 4 x USB 2.0 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Hub - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
4 x USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 12 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 2.0 Type A ¦ 1 x USB 2.0 Type A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.