Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline Bulkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3014302
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     21.15.0991
EAN/GTIN:
     7611990990276
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Roline - Bulkkabel - 300 m - UTP - CAT 6e - robust - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Robust
Farbe
Grau
Länge
300 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 6e
American Wire Gauge (AWG)
23
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Kabelmantelmaterial
PVC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,01*
€ 240,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,25*
€ 235,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,65*
€ 230,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,65*
€ 222,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.