Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR ProSafe AXM763


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3011516
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     AXM763-10000S
EAN/GTIN:
     5052916460534
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Verfügt über 10-Gigabit-Ethernet-"Long Reach Multimode"-Glasfaser-Konnektivität Passt in integrierte 10GE-SFP+-Schnittstellen der Geräte GSM73xxS, GSM72xxPS und AX743 Betreibt 10-Gigabit-Ethernet bis zu 220 m Entfernung mit Legacy-62.5/125-µm-Multimode-Glasfaser
NETGEAR ProSafe AXM763 - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE - 10GBase-LRM - LC Multi-Mode - bis zu 260 m - für NETGEAR M4300-28G-PoE+
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP+-Transceiver-Modul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10GbE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3aq
Verdrahtungstyp
10GBase-LRM
Maximaler Übertragungsbereich
260 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
NETGEAR M4300-28G-PoE+
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x SFP+
Schnittstellen
1 x Ethernet 10GBase-LRM - LC multi-mode x 2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,82*
€ 324,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,77*
€ 324,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,46*
€ 323,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,89*
€ 322,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,98*
€ 316,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
GSM4210P-100NES
ab € 519,68*
Zubehör
Netgear
XSM7224S-100EUS
ab € 5.227,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.