Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port Seriell RS232 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte mit 16550 UART - 2 Port RS-232 / DB9 PCIe LP Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3008217
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX2S553LP
EAN/GTIN:
     0065030841757
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Die Low Profile-/Halbhöhen-PCI Express-Seriell-Karte PEX2S553LP verwandelt jeden PCI Express-Steckplatz in zwei serielle RS232 (DB9)-Anschlüsse. Diese Karte wurde mit einem systemeigenen Einzelchip-Design entwickelt, mit dem Sie die vollen Fähigkeiten von PCI Express (PCIe) nutzen und gleichzeitig die CPU-Last im Vergleich zu herkömmlichen seriellen Brückenchip-Karten um bis zu 48 % reduzieren können. Die serielle PCI Express RS232 Adapterkarte ist mit einer großen Auswahl an Betriebssystemen kompatibel, einschließlich Windows 2000/XP/2003/Vista /Windows 7/Server 2008 R2 (32 und 64 Bit), Linux Kernel 2.6.11 bis 4.11.x, und wird mit einem installierten flachen/halbhohen Klemmsatz geliefert. Es ist aber auch ein optionales Full-Profile-Slotblech enthalten, mit dem Sie bei praktisch jedem Computer (unabhängig vom Formfaktor des Gehäuses) zwei serielle Ports hinzufügen können. Dieses Produkt ist ein Ersatz für unsere PEX2S552LP-Karte. Mit 2-Jahres StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer.
StarTech.com 2 Port Seriell RS232 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte mit 16550 UART - 2 Port RS-232 / DB9 PCIe LP Karte - Serieller Adapter - PCIe Low-Profile - RS-232 x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
Serial RS-232
Ports
RS-232 x 2
Verschiedenes
Kennzeichnung
WHQL, FCC
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft DOS, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 95/98 Second Edition, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows CE 6.0, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.4 - 10.7, Windows 8 (32/64 Bit)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 85%
Maße und Gewicht
Höhe
2 cm
Gewicht
63.5 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express
Schnittstellen
2 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
PEX4S553
ab € 84,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.