| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-2980859 Herst.-Nr.: 42794 EAN/GTIN: 4002888427944 |
| |
|
| | |
| Stellt sieben USB 2.0 HighSpeed-Anschlüsse mit Datenraten bis 480Mbit/s zur Verfügung Strapazierfähiger USB Hub - perfekt für industrielle Anwendungen Robustes Metallgehäuse mit hohem EMV-Schutz und Befestigungsrahmen zur Schraubmontage Stromversorgung über den USB Bus oder ein externes Netzteil 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier Der Lindy 7 Port USB 2.0 Metall Hub wurde entwickelt, um zuverlässige Performance in anspruchsvollen Umgebungen zu gewährleisten. Der Hub in Industrieausführung mit robustem Metallgehäuse bietet hohen EMV-Schutz. Auch der integrierte Befestigungsrahmen zur Schraubmontage macht ihn zur idealen Lösung für industrielle Anwendungen. Jeder Port ist einzeln kurzschlussgeschützt. Das im Lieferumfang enthaltene Netzteil sorgt für sichere und unterbrechungsfreie Stromversorgung. Lindy Industrial USB 2.0 Hub - Hub - 7 x USB 2.0 - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Abtastautomatik pro Gerät | | Gerätetyp | Hub - 7 Anschlüsse | | Gehäusetyp | Desktop | | Untertyp | USB | | Ports | 7 x USB 2.0 | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | Plug and Play | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows Millennium Edition, Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Maße und Gewicht | Breite | 16.5 cm | | Tiefe | 4.8 cm | | Höhe | 2.4 cm | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 7 x USB 2.0 Type A ¦ 1 x USB 2.0 Type A |
|
| | |
| | | |
| |