Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE Bulkkabel


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     560-70501
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     70501
EAN/GTIN:
     4043718041077
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
INLINE - Bulkkabel - 100 m - SSTP-Kabel - CAT 6 - halogenfrei
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SSTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Länge
100 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
23/1
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bis zu 250 MHz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 67,03*
€ 86,15*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 79,51*
€ 101,86*
5 Tage
35
pro Stück
€ 1,00*
ab € 79,52*
€ 101,87*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 86,15*
€ 102,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 84,70*
€ 100,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 80,34*
€ 95,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 77,16*
€ 91,82
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 67,03*
€ 79,77
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 67,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.