Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serpa B9 Kabel-Floor-Guard


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     615IT-X718761
Hersteller:
     H. Hiendl
Herst.-Nr.:
     5.01046.3020
EAN/GTIN:
     4045597000329
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Serpa B9 - Kabel-Floor-Guard - 3 m - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.4 cm
Höhe
1.7 cm
Gewicht
1.5 kg
Farbe
Rot
Produkttyp
Kabel-Floor-Guard
Länge
3 m
Produktmaterial
TPE
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Lügendes Profil
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 64,02*
€ 84,81*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,11*
€ 84,83*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 77,35*
€ 98,83*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 77,35*
€ 98,83*
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,93*
€ 119,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Serpa
SE-5.03407.7043
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.