Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR E-DAT modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C1003-2910578
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130861-0602-E
EAN/GTIN:
     4250184115069
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
BTR E-DAT modul - Installationskasten Netzwerkoberfläche - geeignet für Wandmontage - CAT 6a - Pure White, RAL 9010 - 6 Ports
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
11 cm
Höhe
4.5 cm
Farbe
Pure White, RAL 9010
Produkttyp
Installationskasten Netzwerkoberfläche - CAT 6a
Produktmaterial
Stahl
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 60603-7, EN 50371
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
6 Ports
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309A0-I
ab € 7,11*
Zubehör
Metz Connect
130921-E
ab € 126,33*
Zubehör
Metz Connect
130861-MSK-E
ab € 10,17*
Zubehör
Metz
15091001-I
ab € 2,541*
Zubehör
Metz Connect
15091072-I
ab € 4,301*
Zubehör
Metz Connect
15091075-I
ab € 4,181*
Zubehör
Metz Connect
15091076-I
ab € 4,97*
Zubehör
Metz Connect
130B11-25-E
ab € 5,53*
Zubehör
Metz Connect
130898-03-I
ab € 4,74*
Zubehör
Metz Connect
130861-1202-E
ab € 30,48*
Zubehör
Metz Connect
130862-00-E
ab € 15,83*
Zubehör
BTR METZ CONNECT
130898-00-RW-I
ab € 1,13*
Zubehör
Metz Connect
130B11-25-Z
ab € 65,43288*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.