Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka UC300 HS24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAKA UC300 HS24 SF/UTP H AWG 24 grau, 500 m
DRAKA UC300 HS24 SF/UTP H AWG 24 grau, 500 m
DRAKA UC300 HS24 SF/UTP H AWG 24 grau, 500 m
DRAKA UC300 HS24 SF/UTP H AWG 24 grau, 500 m
DRAKA UC300 HS24 SF/UTP H AWG 24 grau, 500 m
Artikel-Nr.:
     C1003-2910548
Hersteller:
     Prysmian Group
Herst.-Nr.:
     1000536-00500DW
EAN/GTIN:
     8717511213707
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Draka UC300 HS24 - Bulkkabel - SF/UTP - CAT 5e - halogenfrei - Grau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SF/UTP
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, schwer entflammbar
Farbe
Grau, RAL 7035
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Aluminium-Mylar-Folie mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
24
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, IEC 60332-1, ISO/IEC 11801 - bis zu 300 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,99*
€ 443,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,23*
€ 438,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,60*
€ 425,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,47*
€ 413,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,16*
€ 377,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.