Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka UC300 HS24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draka Comteq S/FTP-Kabel H AWG 24, 100 m Ring Netzwerkkabel Grau
Draka Comteq S/FTP-Kabel H AWG 24, 100 m Ring Netzwerkkabel Grau
Artikel-Nr.:
     C1003-2910547
Hersteller:
     Prysmian Group
Herst.-Nr.:
     1000536-00100RW
EAN/GTIN:
     8717511108713
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Draka UC300 HS24 - Bulkkabel - SF/UTP - CAT 5e - halogenfrei - Grau, RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SF/UTP
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, schwer entflammbar
Farbe
Grau, RAL 7035
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
24
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, IEC 60332-1, ISO/IEC 11801 - bis zu 300 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.