Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-351004 Herst.-Nr.: EX-1334HMV-2 EAN/GTIN: 4718359133497 |
| |
|
| | |
| Die EX-1334HMV-2 USB 2.0 zu Seriell RS-232 in einem Metallgehäuse, stellt vier Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgänge zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um vier weitere Serielle Ausgänge in einem robustem Metallgehäuse für Desktop Computer oder Notebook über den USB 2.0 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation muss der Rechner nicht geöffnet werden und der Artikel EX-1334HMV-2 kann bei laufendem Betrieb installiert werden. Die EX-1334HMV-2 hat LED Anzeigen für die Datenübertragungen. Exsys EX-1334HMV-2 - Serieller Adapter - USB 2.0 - RS-232 x 4 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Serieller Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB 2.0 | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Schraubensicherung | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | RS-232 | | Produktzertifizierungen | USB 2.0 | | Datenübertragungsrate | 921.6 Kbps | | Statusanzeiger | Link/Aktivität | | Ports | RS-232 x 4 | Verschiedenes | Montagekit | Optional | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel (extern) | | Kennzeichnung | FCC, RoHS | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows CE, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista/7 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 55 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% | Maße und Gewicht | Breite | 15 cm | | Tiefe | 6.6 cm | | Höhe | 2.6 cm | | Gewicht | 0.6 kg | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB - 4-poliger USB Typ B | | Schnittstellen | 4 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig | Prozessor / Arbeitsspeicher | Prozessor | 1 x FTDI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, exsys serielle karte, usb d sub adapter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 104,58* | € 108,36* | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 104,60* | € 108,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 105,31* | € 109,20* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 123,57* | € 127,83* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 157,81* | € 167,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|