Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Network Bulk Cat5e Cable, 24 AWG, Solid Wire, 305m, Grey, Copper, U/UTP, Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     173-1954963
Hersteller:
     IC Intracom
Herst.-Nr.:
     325899
EAN/GTIN:
     0766623325899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Das INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Cat5e Bulk Cable vernetzt die Infrastruktur, die eine Hochgeschwindigkeitsübertragung von Daten-, Sprach- und Videoanwendungen ermöglicht - bis zu 350 Mhz und mehr. Das Cat5e-Massekabel erfüllt die EIA/TIA- und 3P-Zertifizierungsstandards und ist flammhemmend ausgerüstet.
Intellinet Network Bulk Cat5e Cable, 24 AWG, Solid Wire, 305m, Grey, Copper, U/UTP, Box - Bulkkabel - 305 m - UTP - CAT 5e - robust - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Robust, schwer entflammbar
Farbe
Grau
Länge
305 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 5e
American Wire Gauge (AWG)
24
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,71*
€ 94,40*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 183,34*
€ 188,65*
6 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 183,25*
€ 188,66*
8 Tage
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 206,31*
€ 212,08*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.