| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-2847904 Herst.-Nr.: 88394 EAN/GTIN: 4043619883943 |
| | |
|
| | |
| Diese spritzwassergeschützte Wireless Lan Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit SMA Anschluss anschließen, um ein Signal zu empfangen. Delock WLAN - Antenne - 1,5 dBi (für 2,5 GHz), 2,1 dBi (für 5,825 GHz) - ungerichtet Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 1 cm | | Tiefe | 1 cm | | Höhe | 8.9 cm | | Produkttyp | Antenne | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Wasserfest, Neigungseinstellung | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C | | Max. Betriebstemperatur | 65 °C | Verkabelung & Schaltung | Geleisteter Anschluss | 1 x RP-SMA weiblich | Antenne | Richtwirkung | Ungerichtet | | Scheinwiderstand | 50 Ohm | | Frequenzbereich | 2.4 GHz, 5.8 GHz | | Antennengewinn | 1,5 dBi (für 2,5 GHz), 2,1 dBi (für 5,825 GHz) | | Stehwellenverhältnis | 2.0:1 |
|
| | |
| | | |
| |