Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne SFP-3211 SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2809318
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     551097
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faseroptik-Lichtquelle
Faseroptik-Projektor
Faseroptiklichtquelle
Faseroptikprojektor
LevelOne SFP-3211 ist ein leistungsstarker und kostengünstiger Multimode-SFP-Transceiver. Er ist für die Verwendung mit Gigabit Ethernet vorgesehen und bietet eine bidirektionale Datenübertragungsrate von bis zu 1,25 Gbps auf einem einzigen Duplex-Glasfaserkern. Bei Verwendung mit 9-Mikron-Glasfaserkabeln kann er eine Entfernung von bis zu 10 km erreichen. Der SFP-3211 Transceiver arbeitet mit einer Wellenlänge von 1310nm mit einer FP-Laserdioden-Lichtquelle und hat einen LC-Anschluss.
LevelOne SFP-3211 - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - GigE - 1000Base-LX - LC - bis zu 10 km - 1310 nm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
GigE
Datenübertragungsrate
1.25 Gbps
Verdrahtungstyp
1000Base-LX
Maximaler Übertragungsbereich
10 km
Optische Wellenlänge
1310 nm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x SFP (mini-GBIC)
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-LX - LC x 2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.