| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-2800653 Herst.-Nr.: ICUSB128410 EAN/GTIN: 0787463990481 |
| |
|
| | |
| USB auf Parallel Adapter Kabel 3m - Centronics / IEEE1284 Druckerkabel zu USB - Stecker / Stecker (ICUSB128410). StarTech.com 10 ft USB to Parallel Printer Adapter - M/M - USB to ieee 1284 - USB to centronics - USB to Parallel Cable (ICUSB128410) - Parallel-Adapter - USB 2.0 - IEEE 1284 - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Parallel-Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB 2.0 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Stromversorgung über USB | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | Parallel | | Ports | IEEE 1284 | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | | Kennzeichnung | FCC, RoHS | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Linux 2.6.x oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS X 10.6 - 10.14, Linux LTS versions only, Apple macOS 10.15, Apple macOS 11.0, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista/7/8/8.1/10, Apple macOS 12.0, Microsoft Windows 11, Apple macOS 13.0 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C | | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 80% | Maße und Gewicht | Länge | 3.05 m | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-Polig - männlich | Prozessor / Arbeitsspeicher | Prozessor | Prolific PL-2305 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckeradapter, Schnittstellenconverter, Schnittstellenkonverter, USB Centronics Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-A Centronics Adapter, USB-A D-Sub Adapter, startech usb a usb kabel, startech.com schnittstellenkonverter, usb d sub adapter |
| | |
| |