Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2791971
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89243
EAN/GTIN:
     4043619892433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um zwei externe USB 3.0 Ports. Sie können an die Karte verschiedene USB 3.0 Geräte wie z.B. Drucker, Scanner, MP3 Player, Card Reader, etc. anschließen. Da die USB-A Schnittstelle kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1 ist, können Sie weiterhin Ihre vorhandenen USB Geräte verwenden.
Delock - USB-Adapter - PCIe - USB 3.2 Gen 1 x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
USB-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x1
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 2.0
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
USB, USB 2.0, SuperSpeed USB 3.0, USB 3.2 Gen 1
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.2 Gen 1
Datenübertragungsrate
5 Gbps
Ports
USB 3.2 Gen 1 x 2
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
89178
ab € 36,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.