Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 Port PCI Express Dual Profile Parallel Adapter Card - SPP/EPP/ECP - 1x DB25 IEEE 1284 PCIe Parallel Card (PEX1P)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2770980
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX1P
EAN/GTIN:
     0065030824170
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Die PCIe-Parallel-Karte PEX1P kann in einen PCI Express-Steckplatz (PCIe) eingebaut werden, und ermöglicht Ihnen so den Anschluss aller EPP/ECP-parallelen Peripheriegeräte an Ihren Computer. Basierend auf einem nativen Einzelchip-Design (Oxford OXPCIe952), schöpft dieser Adapter die vollen Möglichkeiten von PCI Express aus - und gewährleistet dabei maximale Performance und Zuverlässigkeit. Diese High-Performance-Parallelkarte (SPP/EPP/ECP) fügt einen DB25-Parallelport hinzu; perfekt für den Anschluss von Druckern, Scannern, CD-R/RW-Laufwerken, Speicherkartenlesern, Barcodeleser u.v.m. Zusätzlich ist die Plug&Play-Fähigkeit praktisch, weil sie den Einbau der Parallel-Karte kinderleicht macht! Die PCIe-Parallel-Karte beinhaltet sowohl Standard- als auch Halbhöhen-/Low-Profile-Slotbleche und wird mit einer zweijährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.
StarTech.com 1 Port PCI Express Dual Profile Parallel Adapter Card - SPP/EPP/ECP - 1x DB25 IEEE 1284 PCIe Parallel Card (PEX1P) - Parallel-Adapter - PCIe - IEEE 1284
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Parallel-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x1
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 1.0a
Bus-Spannung
Universal (3,3 V & 5,0 V)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Parallel
Datenübertragungsrate
2.5 Mbps
Ports
IEEE 1284
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
FCC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 95/98 Second Edition, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows CE 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows CE 6.0, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2016, Linux 2.4.x to 4.11.x LTS versions only, Microsoft Windows Server 2019
Maße und Gewicht
Breite
2.1 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
65 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x1
Schnittstellen
1 x IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
PEX2PECP2
ab € 49,57*
Zubehör
StarTech.com
PEX2S1P553B
ab € 32,76*
Zubehör
StarTech.com
PEX1PCI1
ab € 36,56*
Zubehör
StarTech.com
EC1S952
ab € 40,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.