Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2182010
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     68882
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 8 port
patchpanel
patchpanel 1he
Wentronic - Patch Panel - CAT 5e - Hellgrau, RAL 7035 - 8 Ports
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Patch Panel - CAT 5e
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
8 Ports
Geleisteter Anschluss
8 x RJ-45 weiblich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
62067
ab € 22,13*
Zubehör
Goobay
62070
ab € 23,89*
Zubehör
Goobay
69306
ab € 31,31*
Zubehör
Goobay
69307
ab € 23,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.