Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2181798
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     H02030A0586
EAN/GTIN:
     4018359351786
Suchbegriffe:
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
telegärtner patchpanel
Telegärtner - Patch Panel - Hellgrau, RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19") - 6 Ports
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Patch Panel
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Verschiedenes
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verkabelung & Schaltung
Technologie
Glasfaser
Portanzahl
6 Ports
Geleisteter Anschluss
12 x SC multi-mode weiblich
Kern- / Manteldurchmesser
50/125 Mikrometer
Normen
OM3
Weitere Suchbegriffe: patchpanel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 121,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.