Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2181795
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     H02030A0574
EAN/GTIN:
     4018359347062
Suchbegriffe:
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
telegärtner patchpanel
Telegärtner - Patch Panel - Hellgrau, RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19") - 12 Ports
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.2 cm
Tiefe
26.5 cm
Höhe
4.4 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Patch Panel
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Verschiedenes
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verkabelung & Schaltung
Technologie
Glasfaser
Portanzahl
12 Ports
Geleisteter Anschluss
24 x SC Single-Modus weiblich
Normen
OS1
Weitere Suchbegriffe: patchpanel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 171,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,26*
€ 203,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,21*
€ 185,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.